Motion
FMIU-1625 UNITÉ D'ENTRÉE 1.625

NEXEN GROUP
FMIU-1625 INPUT UNIT 1.625

Unité d’entrée – À utiliser avec la série FM 1625 , arbre droit, arbre de sortie 1.6250 po, 1800 tr/min, capacité de charge suspendue 660 lb, inertie de l’arbre 2.13 lb-po2, fini oxyde noir, taille de cadre 254TC et 256TC
N° D’ARTICLE MI02508513
N° MFRFMIU-1625 INPUT UNIT 1.625
Prix1,971.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMIU-1625 INPUT UNIT 1.625

Unité d’entrée – À utiliser avec la série FM 1625 , arbre droit, arbre de sortie 1.6250 po, 1800 tr/min, capacité de charge suspendue 660 lb, inertie de l’arbre 2.13 lb-po2, fini oxyde noir, taille de cadre 254TC et 256TC
N° D’ARTICLE MI02508513
N° MFRFMIU-1625 INPUT UNIT 1.625
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
Prix1,971.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TC et 256TC
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.625 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Finition
    Oxyde noir
  • À utiliser avec la série
    Série FM 1625
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    660 lb
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    2.13 lb/po2
  • CUP_NON
    662284249959

Aperçu

Description du fabricant
936001 FMIU-1625,UNITÉ D’ENTRÉE,1.625

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté