Motion
15-58050
Tuyau d’arrosage Gilmour® - 5/8 po DI, 50 pi de long
N° D’ARTICLE MI02510333
N° MFR15-58050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau d’arrosage Gilmour® - 5/8 po DI, 50 pi de long
N° D’ARTICLE MI02510333
N° MFR15-58050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale du segment
    50 pi
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction à 4 plis - Bonne résistance à l'éclatement; résiste à l'arrêt de la buse - Léger et flexible pour une manipulation facile - Raccords en laiton Full-Flo pour un débit d'eau sans restriction - Résistant aux plis - Résistant aux intempéries et à l'abrasion
  • Couleurs disponibles
    Vert
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
816501-1002 5/8X50' GARDEN HOSE
  • Construction à quatre épaisseurs
  • Bonne résistance à l’éclatement – résiste à l’arrêt de la buse
  • Léger et flexible pour une manipulation facile
  • Raccords en laiton Full-flo pour un débit d’eau sans restriction
  • Résistant aux plis
  • Résistant aux intempéries et à l’abrasion