Spécifications
Dimensions
- Diamètre du filetage de l’orifice d’air1/8 po
- Diamètre à 100 psi4.6 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité4.1 po
- Force à la course maximale à 100 lb/po2310 lb
- Hauteur Gamme3.8 à 4.4 po
- Accident vasculaire cérébral4.90 po
Détails
- Filetage de l’orifice d’air standardUNC
- Type de filetage du port d’air1/8 UNC
- Type de pare-chocsAucun
- Plage de charge à 100 lb/po2840 à 850 lb
- MatérielNéoprène
- Style printanierManchon
- Fréquence naturelle du système2.17 Hz
Aperçu
- Très durable, conçu avec précision et rentable pour une utilisation dans une grande variété d’applications d’actionnement et d’isolation des vibrations
- Offrent une qualité et une performance supérieures : conceptions éprouvées, construction à élément flexible en néoprène renforcé de tissu ou en caoutchouc naturel et dispositifs de retenue d’extrémité protégés contre la corrosion
- En tant qu’actionneur, les ressorts pneumatiques Enidine offrent un mouvement linéaire ou angulaire
- Rapport course-hauteur favorable par rapport aux bouteilles d'air et peut accepter une grande variété de milieux d'actionnement tels que l'air, l'eau, l'azote ou l'antigel
- En tant qu’isolateur, les ressorts pneumatiques Enidine sont efficaces pour réduire les effets nocifs des vibrations
- Peut isoler simultanément les vibrations et réguler la hauteur de la charge, ainsi que permettre une isolation uniforme des vibrations sous diverses charges
- Enidine offre une variété de types de ressorts pneumatiques pour répondre à vos besoins d’actionnement ou d’isolation