Motion
SJ7355RR10
Roulement à aiguille - 2.0000 po d’alésage, 2.5625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI02513163
N° MFRSJ7355RR10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à aiguille - 2.0000 po d’alésage, 2.5625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI02513163
N° MFRSJ7355RR10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5625 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles SJ7355RR10 est doté d’un diamètre d’alésage de 2.0000 po, d’un diamètre extérieur de 2.5625 po, d’une largeur totale de 1.2500 po, d’un type de fermeture étanche et d’un poids de 0.50 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels protégés.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +300 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29900 lbf
  • Série
    SJ
  • CUP_NON
    637400366810

Aperçu

Description du fabricant
SJ 7355 -RR10 BRG