Motion
40NEPR200

TSUBAKI (UST)
40NEPR200

40NEPR200
N° D’ARTICLE MI02513711
N° MFR40NEPR200
Prix47.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40NEPR200

40NEPR200
N° D’ARTICLE MI02513711
N° MFR40NEPR200
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
Prix47.72 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    200 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Hauteur de la plaque
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    810 lb

Aperçu

Description du fabricant
40 NEPTUNE BOBINE RIV 200 PI