Spécifications
Dimensions
- Hauteur15 po
- Taille pour homme12
Détails
- ApplicationBottes résistantes aux produits chimiques, transformation de la viande, forage et raffinage à l’huile
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- CouleurNoir/Gris/Jaune
- Gamme de produitsSécurité
- Caractéristiques de protectionÉtanche
- TigeTige en acier
- Caractéristiques de résistance au glissementBande de roulement antidérapante
- Normes respectéesANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
- Protection des orteilsEmbout d’acier
- Matériau supérieurPVC