Spécifications
Dimensions
- Hauteur15 po
- Taille pour homme11
Détails
- ApplicationAgriculture, bottes résistantes aux produits chimiques, mines, forage et raffinage du pétrole, volaille
- Niveau de résistance aux produits chimiquesRésistance chimique élevée
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- CouleurNoir/Gris/Jaune
- Matériau de la doublureMolleton
- Gamme de produitsSécurité
- Caractéristiques de protectionProtection contre les produits chimiques, imperméable
- TigeTige en acier
- Caractéristiques de résistance au glissementBande de roulement antidérapante
- Normes respectéesASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
- Protection des orteilsEmbout d’acier
- Matériau supérieurPVC