Motion
877001
Pompe hydraulique à piston axial 877001 - PVH, déplacement 57.4 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI02515572
N° MFR877001
Prix25,021.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe hydraulique à piston axial 877001 - PVH, déplacement 57.4 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI02515572
N° MFR877001
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
Prix25,021.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .750-16 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit
  • Déplacement
    57.4 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Bas (bouché par le haut)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 1.25 po Dia
  • Couple continu maximal
    450 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Débit maximum
    26 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Plage du compensateur de pression
    3568 à 3684 psi
  • Application de la pompe
    Industriel, mobile
  • Série
    PVH

Aperçu

Description du fabricant
PVH057R01AA10B25200000100100010A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté