Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1/2 po
- Taille du boulon3/8 po
- Largeur de la face2 po
- Diamètre de la goupille King3/4 po
- Taille de la jambe1/4 x 2 po / 253 x 254 mm
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage6.5000 po
- Plaque de montage Taille4 x 5 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-3/4 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesSans épingle
- Série de roulettesSérie 51
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1050 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Type de roulement de roueConique de précision
- Dureté des roues95A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer