Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1.5
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Type de boulonExposé/Reveillé
- ComprendPlaque de flotteur d’extrémité
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384348545
- MatérielDisque phénolique
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage
- Types de produitsDisque à flotteur à bout limité
- SérieSérie H
- CUP_NON662384348545
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.