Motion
2 1/2H LEFD

KOP-FLEX
2 1/2H LEFD

Composant de couplage d’engrenage 1963107 - disque LEF, taille de couplage : 2.5, série H
N° D’ARTICLE MI02516725
N° MFR2 1/2H LEFD
Prix988.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2 1/2H LEFD

Composant de couplage d’engrenage 1963107 - disque LEF, taille de couplage : 2.5, série H
N° D’ARTICLE MI02516725
N° MFR2 1/2H LEFD
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
Prix988.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    2.5
  • Diamètre extérieur
    8.3750 po
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé/Reveillé
  • Comprend
    Disque à flotteur à bout limité
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384316513
  • Matériel
    Disque phénolique
  • Type de produit
    Composants de couplage d’engrenage
  • Types de produits
    Disque à flotteur à bout limité
  • Série
    Rapide, série H, Waldron
  • CUP_NON
    662384316513

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2H LEFD
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.