Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage7.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement5.3750 po
- Code de taille de raccord2-1/2
- Diamètre du moyeu4-7/8 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.0313 po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Alésage maximal Diamètre3.5000 po
- Alésage min. Diamètre0.9375 po
- Diamètre extérieur8.3750 po
- Longueur totale5.3750 po
- Manchon extérieur Diamètre8.3750 po
- Poids52.46 lb
Détails
- Type de boulonCouvert
- Type d’alésageAlésage brut
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min90 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- ComprendJoint d’étanchéité
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2 1/2H SB FF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384140156
- Rpm max.7900 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +190 °F
- Couple de crête113400 po
- Caractéristiques de performanceTrou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieH
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDents à bouts droits et à bouts encombrants
- Capacité de couple56700 po
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.