Motion
4 1/2H EB FF

KOP-FLEX
4 1/2H EB FF

2274843 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 4-1/2, solide, boulon exposé, Flexion complète
N° D’ARTICLE MI02516857
N° MFR4 1/2H EB FF
Prix9,272.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
4 1/2H EB FF

2274843 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 4-1/2, solide, boulon exposé, Flexion complète
N° D’ARTICLE MI02516857
N° MFR4 1/2H EB FF
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
Prix9,272.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    12.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9.6875 po
  • Code de taille de raccord
    4-1/2
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.3125 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    6.2500 po
  • Alésage min. Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    13.6250 po
  • Longueur totale
    9.6875 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    13.6250 po
  • Poids
    248.84 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    505 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4 1/2H EB FF
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384140071
  • Rpm max.
    4770 tr/min
  • Couple de crête
    636000 po
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    H
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dents à bouts droits et à bouts encombrants
  • Capacité de couple
    318000 po

Aperçu

Description du fabricant
4 1/2H EB FF
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.