Motion
5H MMHUB20

KOP-FLEX
5H MMHUB20

Moyeu de couplage d’engrenages - 5, 5.1689 à 5.872 po, cône de moteur d’usine fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02516975
N° MFR5H MMHUB20
Prix8,495.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
5H MMHUB20

Moyeu de couplage d’engrenages - 5, 5.1689 à 5.872 po, cône de moteur d’usine fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02516975
N° MFR5H MMHUB20
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
Prix8,495.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.8720 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    11-1/16 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre du moyeu
    9.5100 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    620
  • Diamètre extérieur
    15.3125 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    15.3125 po
  • Poids
    157.3500 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Type de flexion
    Équipement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384460360
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    Série H
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    441000

Aperçu

Description du fabricant
5H MMHUB20
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.