Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord6
- Diamètre extérieur18.0000 po
- Poids10.58 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- ComprendPlaque d’arrêt
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384915945
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage
- Types de produitsPlaque d’arrêt
- SérieSérie H
- CUP_NON662384915945
Aperçu
- Utilisé avec les accouplements avec plus de glissement que les applications conventionnelles