Motion
2F MSHUB

KOP-FLEX
2F MSHUB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 2, 2-1/8 po, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI02517392
N° MFR2F MSHUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2F MSHUB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 2, 2-1/8 po, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI02517392
N° MFR2F MSHUB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Diamètre du moyeu
    2.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0313 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    7.0000 po
  • Poids
    6.5100 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de composant
    Moyeu flexible à glissière de taille moyenne
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384978759
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    9300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    RAPIDES
  • Profil de la dent
    Droit
  • Capacité de couple
    31500

Aperçu

Description du fabricant
2F MSHUB
  • Pointes dentées pour le pilotage. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.