Motion
2F SB FF

KOP-FLEX
2F SB FF

2275840 Engrenage d’accouplement complet - taille d’accouplement 2, solide, boulon enveloppé, flexibilité complète, 7.0000 po de diamètre extérieur, 4.9375 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517394
N° MFR2F SB FF
Prix2,915.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2F SB FF

2275840 Engrenage d’accouplement complet - taille d’accouplement 2, solide, boulon enveloppé, flexibilité complète, 7.0000 po de diamètre extérieur, 4.9375 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517394
N° MFR2F SB FF
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
Votre prix2,915.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.8125 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.9375 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Diamètre du moyeu
    2-7/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.4375 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.5 °
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.1250 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Longueur totale
    4.9375 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Poids
    27.58 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    50 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2F SB FF
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010015
  • Rpm max.
    9300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +190 °F
  • Couple de crête
    63000 po
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    31500 po
  • CUP_NON
    662384010015

Aperçu

Description du fabricant
2F SB FF
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good