Motion
2F SB FR

KOP-FLEX
2F SB FR

2280725 Accouplement d’engrenage complet - Taille de bride 2, solide, boulon blindé, Flex-Rigid, 7.0000 po de diamètre extérieur, 4.8750 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517400
N° MFR2F SB FR
Prix3,236.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2F SB FR

2280725 Accouplement d’engrenage complet - Taille de bride 2, solide, boulon blindé, Flex-Rigid, 7.0000 po de diamètre extérieur, 4.8750 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517400
N° MFR2F SB FR
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
Prix3,236.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    4.8750 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Diamètre du moyeu
    4.8125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.2813 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.1250 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Poids
    29.64 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    50 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2F SB FR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010206
  • Rpm max.
    9300 tr/min
  • Couple de crête
    63000 po
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    31500 po
  • CUP_NON
    662384010206

Aperçu

Description du fabricant
2F SB FR
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.