Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9990 po
- Code de taille de raccord3.5
- Diamètre du moyeu5.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Diamètre extérieur11.0000 po
- Diamètre extérieur du manchon11.0000 po
- Poids38.9800 lb
Détails
- Type d’alésageConique
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- Type de flexionÉquipement
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384937725
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieRAPIDES
- Profil de la dentDroit
- Capacité de couple148000
Aperçu
Description du fabricant
3 1/2F MMHUB0304
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.