Motion
3F LEFD

KOP-FLEX
3F LEFD

Composant de couplage d’engrenage 1960780 - disque LEF, taille de couplage : 3, disque phénolique
N° D’ARTICLE MI02517463
N° MFR3F LEFD
Prix1,263.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3F LEFD

Composant de couplage d’engrenage 1960780 - disque LEF, taille de couplage : 3, disque phénolique
N° D’ARTICLE MI02517463
N° MFR3F LEFD
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
Prix1,263.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    3
  • Diamètre extérieur
    9.5000 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé/Reveillé
  • Comprend
    Plaque de flotteur d’extrémité
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384268805
  • Matériel
    Disque phénolique
  • Type de produit
    Composants de couplage d’engrenage
  • Types de produits
    Disque à flotteur à bout limité
  • Série
    Rapide
  • CUP_NON
    662384268805

Aperçu

Description du fabricant
3F LEFD
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.