Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.1250 po
- Longueur totale de l’accouplement7-5/16 po
- Code de taille de raccord3
- Diamètre du moyeu4.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.1250 po
- Taille du châssis du moteur de l'usine602, 603, 604, 606, 608, 610, 802, 803, 804, 806, 810, AC1, AC12, AC18, AC2, AC4, AC8
- Diamètre extérieur9.4375 po
- Diamètre extérieur du manchon9.4375 po
- Poids25.3000 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- Type de flexionÉquipement
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384946697
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieRAPIDES
- Profil de la dentDroit
- Capacité de couple101000
- CUP_NON662384946697
Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.