Motion
4 1/2F MMHUB10

KOP-FLEX
4 1/2F MMHUB10

2284255 Moyeu d’accouplement à engrenage - taille d’accouplement : 4-1/2, type d’alésage : grossier, matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02517508
N° MFR4 1/2F MMHUB10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
4 1/2F MMHUB10

2284255 Moyeu d’accouplement à engrenage - taille d’accouplement : 4-1/2, type d’alésage : grossier, matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02517508
N° MFR4 1/2F MMHUB10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.2490 po
  • Code de taille de raccord
    4.5
  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    13.6250 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    13.6250 po
  • Poids
    49.0400 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Type de flexion
    Équipement
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384804249
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    4770 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    RAPIDES
  • Profil de la dent
    Droit
  • Capacité de couple
    318000

Aperçu

Description du fabricant
4 1/2F MMHUB10
  • Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.