Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.4990 po
- Code de taille de raccord4
- Diamètre du moyeu5.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Diamètre extérieur du manchon12.5000 po
- Poids0.0000 lb
Détails
- Type d’alésageConique
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- Type de flexionÉquipement
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384846140
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.5260 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieRAPIDES
- Profil de la dentDroit
- Capacité de couple236000
Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.