Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du raccord3.9400 po, 100.08 mm
- Longueur totale de l’accouplement4.1900 po, 106.43 mm
- Taille du raccord103
- Code de taille de raccord103
- Distance entre les arbres0.310 po
- Diamètre du moyeu2.5700 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.5700 po, 65.28 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.94 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0400 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.75 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5 po
- Diamètre extérieur3.9400 po
- Longueur totale4.1900 po
- Poids7.72 lb
Détails
- Gamme d’alésages0.5 à 1.75 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux longs
- Type de couplageFlexion simple
- Type de couplage de disqueFlexion simple
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min6.3 hp
- Ajustement de l’alésage du moyeuAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux longs
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant103 KD 4 LL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384013344
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.18200 tr/min
- Nombre de disques1
- Couple de crête667 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD4
- StyleKD4
- Capacité de couple4000 po
- Couple nominal (po-lb)4000 po-lb;451.9 N-m
- CUP_NON662384013344
Aperçu
- Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.