Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord153
- Distance entre les arbres5.000 po
- Diamètre du moyeu3.5400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.94 po, 2.44 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1400 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.5 po
- Diamètre min. de l’alésage0.75 po
- Diamètre extérieur5.3800 po
- Longueur totale10.9800 po
- Poids25.34 lb
Détails
- Gamme d’alésages0.75 à 2.5 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration1 moyeu long/1 moyeu standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min21.6 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend1 moyeu long/1 moyeu standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant153 KD 21LS500
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384012439
- Rpm max.14800 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête2267 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD21
- Capacité de couple13600 po
- CUP_NON662384012439
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.