Motion
153 KD 21 SHUB

KOP-FLEX
153 KD 21 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 1964162 - 153 lb, 2-1/2 po de diamètre extérieur, 5.38 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI02518244
N° MFR153 KD 21 SHUB
Prix604.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
153 KD 21 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 1964162 - 153 lb, 2-1/2 po de diamètre extérieur, 5.38 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI02518244
N° MFR153 KD 21 SHUB
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
Votre prix604.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.76 po
  • Code de taille de raccord
    153
  • Distance entre les arbres
    3.38 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.38 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.54 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9400 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur totale
    1.9400 po
  • Poids
    7.02

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.5000 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de composant
    Concentrateur standard
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Puissance à 100 tr/min
    21.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384141115
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    14800 tr/min
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD21
  • Capacité de couple
    13600 po
  • CUP_NON
    662384141115

Aperçu

Description du fabricant
153 KD 21 SHUB
  • Moyeu standard pour couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants
  • Respecter le solde de la classe 9 AGMA hors tablette; le solde de la classe 10 AGMA ou la conformité avec la classe API610 sont des options disponibles