Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 12.750 po
- Alésage - Côté 22.750 Max. en
- Code de taille de raccord203
- Distance entre les arbres1.310 po
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0900 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.75 po
- Diamètre min. de l’alésage0.75 po
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Longueur totale7.3100 po
- Poids22.32 lb
Détails
- Gamme d’alésages0.75 à 2.75 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueFermer couplé
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min22.9 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant203 KD 1 SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384090307
- Rpm max.4100 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête2400 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD1
- Capacité de couple14400 po
- CUP_NON662384090307
Aperçu
- Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.