Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord204
- Longueur jusqu’à Alésage3.0300 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.0000 po
- Taille maximale de l’alésage3.0000 po
- Diamètre min. de l’alésage1.0000 po
- Longueur totale3.0313 po
- Poids14.22
Détails
- Gamme d’alésages1.0000 à 3.0000 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur long
- Type de couplageAccouplement de disque
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384155907
- MatérielAcier au carbone
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD21
- CUP_NON662384155907
Aperçu
- Composant à moyeu long de l'accouplement de l'entretoise avec une conception économique à 3 composants
- Satisfaire au solde AGMA de classe 9 en vente libre
- Solde à AGMA 10, ou conformité avec API610 sont des options disponibles