Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord204
- Distance entre les arbres7.000 po
- Diamètre du moyeu4.3200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.38 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1100 po
- Diamètre maximal de l’alésage3 po
- Diamètre min. de l’alésage1 po
- Diamètre extérieur6.3800 po
- Longueur totale11.7600 po
- Poids39.82 lb
Details
- Gamme d’alésages1 à 3 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min57.1 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant204 KD 21SS700
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384153323
- Rpm max.13000 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête6000 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD21
- Capacité de couple36000 po
- CUP_NON662384153323
Aperçu
Description du fabricant
204 KD 21SS700
- Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.