Motion
253 KD 1 LS

KOP-FLEX
253 KD 1 LS

2286888 Accouplement complet de disque - série KD1, disque, alésage de matériel brut, 7.7500 po de diamètre extérieur, 8.3800 po de diamètre extérieur, OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI02518454
N° MFR253 KD 1 LS
Prix8,604.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
253 KD 1 LS

2286888 Accouplement complet de disque - série KD1, disque, alésage de matériel brut, 7.7500 po de diamètre extérieur, 8.3800 po de diamètre extérieur, OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI02518454
N° MFR253 KD 1 LS
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
Prix8,604.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    253
  • Distance entre les arbres
    0.190 po
  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.44 po, 4.09 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1050 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.25 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Longueur totale
    8.3800 po
  • Poids
    39.44 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1 à 3.25 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    1 moyeu standard/1 moyeu long
  • Type de couplage de disque
    Fermer couplé
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    37.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    1 moyeu standard/1 moyeu long
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    253 KD 1 LS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384090345
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    3933 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD1
  • Capacité de couple
    23600 po
  • CUP_NON
    662384090345

Aperçu

Description du fabricant
253 KD 1 LS
  • Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.