Motion
253 KD 2JS800

KOP-FLEX
253 KD 2 JS800

2288298 Accouplement de disque complet - série KD2, espaceur, alésage grossier, 15.1300 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518470
N° MFR253 KD 2 JS800
Prix13,980.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
253 KD 2 JS800

2288298 Accouplement de disque complet - série KD2, espaceur, alésage grossier, 15.1300 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518470
N° MFR253 KD 2 JS800
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
Prix13,980.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    253
  • Distance entre les arbres
    8.000 po
  • Diamètre du moyeu
    5.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.88 po, 4.25 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1050 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4 po, 5.62 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1 po, 3.5 po
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Longueur totale
    15.1300 po
  • Poids
    75.88 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1 à 4 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    1 moyeu jumbo/1 moyeu standard
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    37.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    1 moyeu jumbo/1 moyeu standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    253 KD 2JS800
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384150797
  • Rpm max.
    11500 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    3933 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD2
  • Capacité de couple
    23600 po
  • CUP_NON
    662384150797

Aperçu

Description du fabricant
253 KD 2JS800
  • Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.