Motion
254 KD 10 SS

KOP-FLEX
254 KD 10 SS

2434470 Accouplement complet de disque - série KD10, disque, alésage de matériel brut, 7.6200 po de diamètre extérieur, 6.2500 po de diamètre extérieur, OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI02518497
N° MFR254 KD 10 SS
Prix9,362.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
254 KD 10 SS

2434470 Accouplement complet de disque - série KD10, disque, alésage de matériel brut, 7.6200 po de diamètre extérieur, 6.2500 po de diamètre extérieur, OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI02518497
N° MFR254 KD 10 SS
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
Prix9,362.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    254
  • Distance entre les arbres
    0.190 po
  • Diamètre du moyeu
    4.5600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.03 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1400 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.25 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    7.6200 po
  • Longueur totale
    6.2500 po
  • Poids
    35.08 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1 à 3.25 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Fermer couplé
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    82.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    254 KD 10 SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384153927
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    8667 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD10
  • Capacité de couple
    52000 po
  • CUP_NON
    662384153927

Aperçu

Description du fabricant
254 KD 10 SS
  • Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques semi-unitaires pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.