Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre7.88 po
- Code de taille de raccord254
- Distance entre Arbres7 po
- Diamètre extérieur7.8750 po
- Poids34.70 lb
Détails
- Type d’assemblageAssemblage central
- Comprend(2) blocs de disques, (2) ensembles de fixations de blocs de disques
- Instructions d’installation
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant254 KD 20CA700
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384144673
- Type de produitAssemblages centraux de couplage de disque
- SérieKD20
- CUP_NON662384144673
Aperçu
- Section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile des accouplements d'entretoise. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.