Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord254
- Poids35.92 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384155785
- Type de produitPièces et kits de couplage de disque
- Types de produitsAssemblage central
- SérieKD20
- CUP_NON662384155785
Aperçu
- Section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile des accouplements d'entretoise
- Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
- Ensembles de disques HT (High Torque) pour applications moyennes et lourdes
- Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.