Motion
HTFS 304 KD

KOP-FLEX
304 KD HTFS

Paquet de disques à accouplement à disque - 304 taille d’accouplement, festonnés, 10.62 po, 9-1/4 po, 9.44 po, 9 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02518675
N° MFR304 KD HTFS
Prix775.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
304 KD HTFS

Paquet de disques à accouplement à disque - 304 taille d’accouplement, festonnés, 10.62 po, 9-1/4 po, 9.44 po, 9 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02518675
N° MFR304 KD HTFS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix775.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    10.62 po, 9 po, 9-1/4 po, 9.44 po
  • Taille du raccord
    304 po
  • Code de taille de raccord
    304
  • Poids
    4.03 lb

Détails

  • Type de composant
    Ensemble de fixations de disque à couple élevé
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Forme du disque
    Festonné
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HTFS 304 KD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384846331
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Type de produit
    Paquets de disques d’accouplement de disque
  • Série
    KD04, KD11, KD20, KD21, KD22, KD41, KD41T, KD42, KD42T
  • Style
    KD11, 20, 21, 22, 04, 41, 42
  • Capacité de couple
    89000 po
  • CUP_NON
    662384846331

Aperçu

Description du fabricant
HTFS 304 KD
  • Attaches de couplage fabriquées selon les spécifications du fabricant d’équipement d’origine