Motion
304 KD 11 SHUB

KOP-FLEX
304 KD 11 SHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 304, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI02518683
N° MFR304 KD 11 SHUB
Prix5,540.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
304 KD 11 SHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 304, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI02518683
N° MFR304 KD 11 SHUB
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
Prix5,540.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    304
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.7500 po
  • Taille maximale de l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Poids
    26.73

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 3.7500 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de composant
    Concentrateur standard
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384155648
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD11
  • CUP_NON
    662384155648

Aperçu

Description du fabricant
304 KD 11 SHUB
  • Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
  • Plusieurs positions d’installation pour la flexibilité Respecter l’équilibre AGMA de classe 9 hors tablette, peut être équilibré par AGMA de classe 10 ou 11