Motion
304 KD 21 SHUB

KOP-FLEX
304 KD 21 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 1964196 - 304 lb, 4-1/2 po de diamètre extérieur, 9 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI02518785
N° MFR304 KD 21 SHUB
Prix1,560.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
304 KD 21 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 1964196 - 304 lb, 4-1/2 po de diamètre extérieur, 9 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI02518785
N° MFR304 KD 21 SHUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,560.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    304
  • Distance entre les arbres
    4-3/4 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    9 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6.16 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5600 po
  • Taille maximale de l’alésage
    4.5000 po
  • Longueur totale
    3.5600 po
  • Poids
    33.56

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 4.5000 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de composant
    Concentrateur standard
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Puissance à 100 tr/min
    141 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384141146
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD21
  • Capacité de couple
    89000 po
  • CUP_NON
    662384141146

Aperçu

Description du fabricant
304 KD 21 SHUB
  • Moyeu standard pour couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 en vente libre
  • Solde à AGMA 10, ou conformité avec API610 sont des options disponibles