Motion
404 KD 10 SS

KOP-FLEX
404 KD 10 SS

Raccord de disque complet 2434504 - série KD10, à couplage étroit, alésage brut, 10.6200 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518988
N° MFR404 KD 10 SS
Prix39,942.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
404 KD 10 SS

Raccord de disque complet 2434504 - série KD10, à couplage étroit, alésage brut, 10.6200 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518988
N° MFR404 KD 10 SS
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
Prix39,942.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    11.7500 po, 298.45 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    10.6200 po, 269.75 mm
  • Taille du raccord
    404
  • Code de taille de raccord
    404
  • Distance entre les arbres
    0.250 po
  • Diamètre du moyeu
    6.7500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6.7500 po, 171.45 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.19 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.2250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.75 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2.5 po
  • Diamètre extérieur
    11.7500 po
  • Longueur totale
    10.6200 po
  • Poids
    126.00 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    2.5 à 4.75 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Fermer couplé
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    340 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    404 KD 10 SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384153989
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    35833 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD10
  • Style
    Fermer couplé
  • Capacité de couple
    215000 po
  • Couple nominal (po-lb)
    215000 po-lb;24291.7 N-m
  • CUP_NON
    662384153989

Aperçu

Description du fabricant
404 KD 10 SS
  • Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques semi-unitaires pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.