Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord20
- Poids0.74
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCFFS 20 UB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384100013
- MatérielAcier
- Rpm max.4100
- Type de produitComposants de couplage résilients
- Types de produitsFixation de la bride centrale
- SérieUB
- CUP_NON662384100013
Aperçu
- Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.