Motion
25  K2 FHUB

KOP-FLEX
25 K2 FHUB

Moyeu de couplage résilient 2270494 - Taille du manchon : 25, Type d’alésage : matériau brut, Matériau du moyeu : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519750
N° MFR25 K2 FHUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
25 K2 FHUB

Moyeu de couplage résilient 2270494 - Taille du manchon : 25, Type d’alésage : matériau brut, Matériau du moyeu : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519750
N° MFR25 K2 FHUB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    25
  • Diamètre du moyeu
    5.2900 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.3800 po
  • Poids
    24.8500 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.75 à 3.75 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384122145
  • Rpm max.
    3640 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage résilients
  • Série
    K2
  • Capacité de couple
    49800 po

Aperçu

Description du fabricant
25 K2 FHUB
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.