Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre12.0000 po
- Accouplement global Longueur8.2500 po
- Code de taille de raccord30K2
- Longueur jusqu’à l’alésage8.1300 po
- Poids72.8900 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- ConfigurationRigide flexible
- Style de couplageMax-C (K2)
- Puissance à 100 tr/min232 hp
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384017304
- Rpm max.3180 tr/min
- Borne F à alésage maximal4.3800 po
- Moyeu R à alésage maximal6.0000 po
- Couple de crête73100 po
- Type de produitRaccords résilients complets
- SérieK2 FR
- Capacité de couple73100 po
- CUP_NON662384017304
Aperçu
- Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles.
- Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc.
- Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage.
- Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.