Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord30
- Diamètre du moyeu4.8800 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.2500 po
- Poids20.3300 lb
Détails
- Gamme d’alésages1.5 à 3.19 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384109504
- Rpm max.2730 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de couplage résilients
- SérieUB
- Capacité de couple25200 po
Aperçu
- Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.