Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre20.0000 po
- Accouplement global Longueur13.8100 po
- Code de taille de raccord5
- Longueur jusqu’à l’alésage13.6200 po
- Poids327.6400 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- ConfigurationRigide flexible
- Style de couplageMax-C (K2)
- Puissance à 100 tr/min1148 hp
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384017700
- Rpm max.1910 tr/min
- Borne F à alésage maximal7.2500 po
- Moyeu R à alésage maximal10.5000 po
- Couple de crête362000 po
- Type de produitRaccords résilients complets
- SérieK2 FR
- Capacité de couple362000 po
Aperçu
- Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles.
- Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc.
- Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage.
- Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.