Motion
50 UB FR

KOP-FLEX
50 UB FR

2271310 Accouplement résilient complet - Taille du raccord : 5, Série : UB, Alésage brut, 11.3100 po OL
N° D’ARTICLE MI02519864
N° MFR50 UB FR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
50 UB FR

2271310 Accouplement résilient complet - Taille du raccord : 5, Série : UB, Alésage brut, 11.3100 po OL
N° D’ARTICLE MI02519864
N° MFR50 UB FR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    19.1200 po
  • Accouplement global Longueur  
    11.3100 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    11.1800 po
  • Poids
    232.4400 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Configuration
    Rigide flexible
  • Style de couplage
    Max-C (UB)
  • Puissance à 100 tr/min
    430 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384101225
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Borne F à alésage maximal
    5.6200 po
  • Moyeu R à alésage maximal
    6.2500 po
  • Couple de crête
    135500 po
  • Type de produit
    Raccords résilients complets
  • Série
    UB
  • Capacité de couple
    135500 po

Aperçu

Description du fabricant
50 UB FR
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles.
  • Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc.
  • Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage.
  • Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.