Motion
80 MANCHON K2

KOP-FLEX
80 K2 SLEEVE

2270809 Manchon de couplage résilient - Taille du manchon : 80, Type de manchon : K2, Matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519931
N° MFR80 K2 SLEEVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
80 K2 SLEEVE

2270809 Manchon de couplage résilient - Taille du manchon : 80, Type de manchon : K2, Matériau : acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519931
N° MFR80 K2 SLEEVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    80
  • Poids
    317.45 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    662384122510
  • Type de produit
    Manchons de couplage résilients
  • Série
    Max-C
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Code de type de manchon
    K2

Aperçu

Description du fabricant
80 MANCHON K2
  • Transmet un couple très élevé et amortit les chocs du système
  • Ne nécessite jamais de lubrification
  • Facile à assembler et à installer
  • Fonctionne dans des conditions humides, granuleuses, chaudes et autres conditions difficiles
  • Peut augmenter la durée de vie de la transmission et des composants d’engrenage
  • Exigences d’entretien faible