Motion
100HSCRBX10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
100HSCRB X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau résistant à la corrosion Hydro-Service® Super, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02521178
N° MFR100HSCRB X10 ft RIV
Prix222.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
100HSCRB X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau résistant à la corrosion Hydro-Service® Super, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02521178
N° MFR100HSCRB X10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix222.04 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    39.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.9 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.06 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Résistance à la traction
    87000 N
  • Poids
    2.63 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Matériel
    Résistance à la corrosion Hydro-Service® Super
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +60 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900525318

Aperçu

Description du fabricant
100 CHAÎNE RIV HSCRB
  • Prix au pied
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Hexavalent sans chrome
  • Plus de 30x la protection contre la corrosion des traitements de surface conventionnels
  • Aucune défaillance du fracturation en hydrogène
  • Plus économique que la chaîne en acier inoxydable
  • Mêmes valeurs de résistance et de charge de travail que les chaînes en acier au carbone standard