Motion
A04412007
Peinture aérosol Krylon® - noir, taille du contenant : 10 oz, alkyde modifié, extérieur, intérieur, fini mat, alkyde modifié, zone de couverture : 9 pi², temps de séchage : 15 minutes à 2 heures
N° D’ARTICLE MI02529035
N° MFRA04412007
Prix7.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture aérosol Krylon® - noir, taille du contenant : 10 oz, alkyde modifié, extérieur, intérieur, fini mat, alkyde modifié, zone de couverture : 9 pi², temps de séchage : 15 minutes à 2 heures
N° D’ARTICLE MI02529035
N° MFRA04412007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Plage de couverture
    9 pi2
  • Poids
    0.92 lb
  • Boîtier de poids
    11.064 lb
  • Poids de chaque
    0.922 lb

Détails

  • Type de base
    Alkyde
  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Temps de séchage
    15 min à 2 h
  • Exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Plat
  • Code d’harmonisation
    3208100000
  • Numéro CUP du fabricant
    075577044122
  • Type de buse
    Conique
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Surface
    Métal, bois
  • CUP_NON
    075577044122
  • Teneur en composés organiques volatils
    54.26 %

Aperçu

Description du fabricant
A04412007 NOIR PLAT
  • Revêtement lisse et durable
  • Solution économique pour divers besoins en peinture en aérosol
  • Utilisation intérieure/extérieure
  • Séchage rapide