Motion
A04419007
Peinture d’apprêt en aérosol - rouge, contenant de 10 oz, extérieur, intérieur, alkyde modifié, fini mat, émail alkyde, zone de couverture : 9 pi², temps de séchage : 15 à 2 heures
N° D’ARTICLE MI02529039
N° MFRA04419007
Prix6.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture d’apprêt en aérosol - rouge, contenant de 10 oz, extérieur, intérieur, alkyde modifié, fini mat, émail alkyde, zone de couverture : 9 pi², temps de séchage : 15 à 2 heures
N° D’ARTICLE MI02529039
N° MFRA04419007

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Plage de couverture
    9 pi2

Détails

  • Type de base
    Alkyde modifié
  • Couleur
    Rouge
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Temps de séchage
    15 à 2 heures
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    075577044191
  • Température d’application maximale
    +120 °F
  • Type de buse
    Direction unique
  • Quantité du colis
    12
  • Séchage rapide
    Séchage rapide
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Surface
    Métal, métal rouillé
  • CUP_NON
    075577044191
  • Teneur en composés organiques volatils
    729 g/L

Aperçu

Description du fabricant
A04419007 APPRÊT ROUGE
  • Revêtement lisse et durable
  • Solution économique pour divers besoins en peinture en aérosol
  • Utilisation intérieure/extérieure
  • Séchage rapide