Motion
K01306
Krylon® Peinture en aérosol - Transparente, taille du contenant de 11 oz, solvant, intérieur, fini lustré, plage de couverture de 20 pi², 30 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI02529048
N° MFRK01306
Prix15.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol - Transparente, taille du contenant de 11 oz, solvant, intérieur, fini lustré, plage de couverture de 20 pi², 30 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI02529048
N° MFRK01306

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Plage de couverture
    20 pi2
  • Poids net
    11 oz
  • Poids
    1.00 lb
  • Boîtier de poids
    6.000 lb
  • Poids de chaque
    1.000 lb

Détails

  • Plage de température d’application
    50 à 85 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Effacer
  • Famille de couleurs
    Effacer
  • Pays d’origine
    USA
  • Temps de séchage
    30 min
  • Exposition
    Intérieur
  • Finition
    Brillant
  • Code d’harmonisation
    3208200000
  • Numéro CUP du fabricant
    "ERREUR :#S.O."
  • Quantité du colis
    6
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Type de résine
    Laque
  • Normes respectées
    1910.107, 1910.108, OSHA 1910.94
  • Surface
    Bois, métal
  • CUP_NON
    724504013068

Aperçu

Description du fabricant
K01306 FIXATIF MALLÉABLE 16OZ-6/CAISSE
  • Protège le crayon, le pastel, la craie, le charbon, le crayon de conte et l’encre d’Inde
  • Effacez le revêtement pour retravailler les illustrations
  • Non plissable; non jaunissant

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté