Motion
K01706
Peinture en aérosol - Or métallique, Taille du contenant 12 oz, Solvant, Émail acrylique, 10 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI02529064
N° MFRK01706
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol - Or métallique, Taille du contenant 12 oz, Solvant, Émail acrylique, 10 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI02529064
N° MFRK01706

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Poids net
    11 oz

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 85 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Or métallique
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Couverture
    25 pi2
  • Temps de séchage
    10 min
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Émail acrylique
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MIR
  • Teneur en composés organiques volatils
    69.75 %

Aperçu

Description du fabricant
K01706 OR MÉTALLIQUE 16OZ-6/CS